曜日別特売

タイガーFeボード

タイガーFeボード - 吉野石膏タイガーFeボード - 吉野石膏タイガーFeボード - 吉野石膏タイガーFeボード - 吉野石膏タイガーFeボード - 吉野石膏

磁石がつく せっこうボード
壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。
クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。
オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。
(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)

仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送先は、お客様倉庫もしくは事務所入れのみとさせて頂きます。建築現場への直送は対応しておりません。配送車種は4t車サイズの7t車です。大型車進入不可に注意してください。
※4車進入不可、不在による受取不可等の場合、再配達費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
※荷受けに待ち時間が発生した場合、待機費用発生または商品持ち戻りとなる可能性がございます。恐れ入りますが速やかに荷受けして頂きますようご対応をお願い致します。(待機による持ち戻りでも再配達費用が発生致しますのでご注意ください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8473263012.5×3×6
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする