吉年
鉄ソケット
JISB2302相当品
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質
鉄
形状
ソケット
ねじ規格
JIS B 0203
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
長さL(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729008
6A
15
19.5
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729017
8A
19
27.5
8
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729026
10A
23
28.5
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84729035
15A
28
38
15
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729044
20A
34.5
40
20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729060
25A
41.5
47
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729069
32A
51
52
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729078
40A
58
52
40
オープン
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729087
50A
70
61
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729096
65A
87
70
65
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84729105
80A
102
76
80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729114
100A
127
88
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84729130
125A
154
97
125
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84729139
150A
180
97
150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材