日本シール
エチケットブラシde網戸掃除プラス N20
Wブラシで汚れをかき出しキャッチ、水に濡らしてこするだけ!
材質
本体/PP樹脂・エチケットブラシ/ナイロン、モコモコブラシ:レーヨン
高さ(mm)
43
質量(g)
110
縦(mm)
262
横(mm)
195
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728588
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください