災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ

災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ - TRUSCO

シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。
パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。
サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。
シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。
折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。
LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。
ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。
サークルキー付きで簡単に施錠できます。
後部荷台付きです。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。

用途
災害時の長距離移動用に。
工場構内移動用として。
工事現場などの悪路走行に。
災害時の避難用に。
災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)内容量1台
注意
※防犯登録は、各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)で登録できます。
※登録の際必要なもの:販売証明書(説明書に付属)・身分証明書・自転車本体
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729726THRC-5526
58,080
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする