曜日別特売

ナイロンハードスポンジ 10個入

ナイロンハードスポンジ 10個入 - TRUSCOナイロンハードスポンジ 10個入 - TRUSCO

10個入のお買い得パックです。
泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731354HS-P-10P652-2413ピンク/ダークブルー
1,590
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
84731370HS-Y-10P667-0011イエロー/ダークブルー
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする