ラバーストラップレンチ

ラバーストラップレンチ - TRUSCO

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。

用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729175TSW500
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする