TRUSCO
ゼムクリップ
鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。
下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。
用途
オフィスでの書類整理などに。
材質
硬鉄線(ニッケルメッキ)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731878
TGM-0-500
1箱(500本)
116-2991
0.7
(挟口)23
小
23
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
84731887
TGM-1-500
1箱(500本)
116-2992
0.8
(挟口)29
大
29
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
84731896
TGM-2-100
1箱(100本)
116-2994
1.4
(挟口)53
ジャイアント
53
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください