曜日別特売

カッターマット

カッターマット - TRUSCOカッターマット - TRUSCO

再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。
作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。

用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730469CM-A1563-0437A1600900
4,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84730478CM-A2563-0439A2450600
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
84730487CM-A3563-0438A3300450
1,090
819
901(税込)
当日出荷
84730496CM-A4563-0440A4230320
540
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする