樹脂柄へら へら(皮スキ型)

樹脂柄へら へら(皮スキ型) - TRUSCO

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
刃幅が36・42・45mmと豊富です。
使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。
床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。

用途
床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。
トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※ハンマーでの使用厳禁。
※SUS420J2は磁気を帯びます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731379TS-212
790
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする