曜日別特売

まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 - TRUSCO

20本まとめ買い品番です。
単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。

用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730810ALPTC-20P
15,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする