TRUSCO
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質
リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
引張荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875585
AT-32A
1パック(70本)
549-6818
2.4
2.5
5.5
740
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
84732578
AT-34A
1パック(70本)
549-6816
2.4
2.5
8.8
740
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909928
AT-42A
1パック(80本)
549-6815
3.2
3.3
6
1320
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79875594
AT-43A
1パック(80本)
549-6806
3.2
3.3
7.6
1320
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909937
AT-44A
1パック(80本)
549-6820
3.2
3.3
9.2
1320
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
84732587
AT-45A
1パック(70本)
549-6810
3.2
3.3
10.8
1320
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732596
AT-46A
1パック(60本)
549-6824
3.2
3.3
12.3
1320
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909946
AT-52A
1パック(55本)
549-6822
4
4.1
6.6
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79875610
AT-53A
1パック(55本)
549-6819
4
4.1
8.2
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
66263769
AT-54A
1パック(55本)
549-6823
4
4.1
9.8
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909955
AT-55A
1パック(50本)
549-6813
4
4.1
11.4
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909964
AT-56A
1パック(50本)
549-6812
4
4.1
12.9
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732605
AT-58A
1パック(50本)
549-6805
4
4.1
16.1
2250
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909980
AT-63A
1パック(40本)
549-6817
4.8
4.9
8.7
3190
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909989
AT-64A
1パック(35本)
549-6809
4.8
4.9
10.3
3190
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79909998
AT-65A
1パック(35本)
549-6807
4.8
4.9
11.9
3190
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
79910007
AT-66A
1パック(35本)
549-6814
4.8
4.9
13.5
3190
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
84732614
AT-68A
1パック(30本)
549-6808
4.8
4.9
16.7
3190
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください