エコマスク

エコマスク - TRUSCOエコマスク - TRUSCOエコマスク - TRUSCOエコマスク - TRUSCOエコマスク - TRUSCO

バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。
3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。
耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。

用途軽作業の使い捨てに。構造3層縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応細菌ろ過効率(BFE)95%以上内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731905DPMECL356-5823175
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
84731914DPM-EC-M394-7530145
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする