TRUSCO
リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
トラスコ品番
819-1302
材質
シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)
171
全長(mm)
196
高さ(mm)
35
取付穴寸法(mm)
13
取付寸法E(mm)
126
取付寸法F(mm)
132
取付寸法G(mm)
131
取付寸法H(mm)
158
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729744
SLVK-100
¥
12,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください