TRUSCO
リールクリップ付ストラップ
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。
リールクリップは約65cmまで伸びます。
トラスコ品番
369-2228
材質
ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
色
黒
タイプ
ストラップ
縦(mm)
450
横(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729857
TRC-L-BK
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください