曜日別特売

ダンボールプラスチック養生シート

ダンボールプラスチック養生シート - TRUSCOダンボールプラスチック養生シート - TRUSCO

軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。
折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。
衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。
耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。
使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。

トラスコ品番512-5073材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3乳白色長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730444TY3-36
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする