曜日別特売

セーフティゴーグル(小型タイプ)

セーフティゴーグル(小型タイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ) - TRUSCO

小型のため、上下左右の視界を妨げません。
通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱いなど。
トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731440TSG-101-S
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする