TRUSCO
二眼型セーフティグラス
2眼型タイプの大型メガネです。
レンズ交換が可能です。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作。
研磨作業。
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
幅(mm)
154
レンズ色
クリア
加工
防傷加工
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731458
TSG-801TM
405-4598
クリア
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731449
TSG-801BK
405-4601
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください