TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質
軟鋼線材(SWCH10R相当)
規格
1種ナット
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
山数
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731266
B24-0318
1パック(49個)
160-6981
8
16山
19.6
17
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
84731275
B24-0518
1パック(11個)
160-7006
13
11山
30
26
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください