TRUSCO
段ボールベッド
保管時に備蓄しやすいコンパクトサイズで、いざという時には組み立てが簡単です。
トラスコ品番
263-0936
セット内容
ベース×8、マット×6
材質
段ボール
長さ(mm)
1920
幅(mm)
900
色
ダンボール色
高さ(mm)
300
内容量
1セット(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731169
TNDB1990NA
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください