曜日別特売

配線カバー

配線カバー - TRUSCO配線カバー - TRUSCO配線カバー - TRUSCO

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。
傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。

用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条内容量1本
注意
※こちらの商品は個別包装されていません。
※保管・輸送時に擦り傷がつく場合がございますが、品質に問題ございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84729814TRDR501IV415-0180アイボリー
760
659
725(税込)
当日出荷
メイン画像84729830TRDR501W415-0198ホワイト
760
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする