TRUSCO
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
トラスコ品番
480-5721
材質
基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール
寸法(mm)
硬鋼線:1
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
285
適合径(Φmm)
適合送風機最大口径:280
本体生地厚さ(mm)
0.032
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※天然由来の接着剤を使用しているため商品の色調が黄色っぽくなっている場合がありますが、商品性能などに問題はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731774
TFD-280D
¥
12,880
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください