曜日別特売

”Rジョイント分別ボックス”

”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO”Rジョイント分別ボックス” - TRUSCO

必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。
ポリ袋止め付です。
3色のフタでゴミの分別が容易にできます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)610奥行(mm)405容量(L)45間口(mm)345内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84729394TRJ01A582-3721レッド、投入口:レッド
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メイン画像84729410TRJ02A582-3720ブルー、投入口:ブルー
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84729419TRJ03A582-3723グレー、投入口:グレー
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする