TRUSCO
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質
機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類
外歯ワッシャー
表面処理
三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじ径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732316
B86-0003
1パック(210個)
160-8975
0.45
M3
6.5
0.45
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732325
B86-0004
1パック(170個)
160-8983
0.45
M4
8.5
0.45
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732334
B86-0005
1パック(140個)
160-8991
0.6
M5
10
0.6
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732350
B86-0006
1パック(110個)
160-9009
0.6
M6
11
0.6
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732359
B86-0008
1パック(80個)
160-9017
0.8
M8
15
0.8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732368
B86-0010
1パック(60個)
160-9025
0.9
M10
18
0.9
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
84732377
B86-0012
1パック(40個)
160-9033
1
M12
21
1
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732386
B86-0016
1パック(24個)
160-9050
1.2
M16
26
1.2
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください