TRUSCO
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質
機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類
内歯ワッシャー
表面処理
三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじ径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732237
B85-0003
1パック(230個)
160-8878
0.45
M3
6.5
0.45
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732246
B85-0004
1パック(220個)
160-8886
0.45
M4
8.5
0.45
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732255
B85-0005
1パック(180個)
160-8894
0.6
M5
10
0.6
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732264
B85-0006
1パック(160個)
160-8908
0.6
M6
11
0.6
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732280
B85-0008
1パック(90個)
160-8916
0.8
M8
15
0.8
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
84732289
B85-0010
1パック(60個)
160-8924
0.9
M10
18
0.9
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732298
B85-0012
1パック(50個)
160-8932
1
M12
21
1
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732307
B85-0016
1パック(35個)
160-8959
1.2
M16
26
1.2
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください