曜日別特売

ケーブルタイ

ケーブルタイ - TRUSCOケーブルタイ - TRUSCOケーブルタイ - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用に最適です。
引張強度(N)78.4材質ナイロン66トラスコ品番450-5981長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732070TRCV-250SS802502.578.4
950
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする