TRUSCO
ナイロン結束バンド
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。
屋内使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番
360-6686
材質
標準ナイロン66
長さ(mm)
777
幅(mm)
8.9
厚さ(mm)
2
色
白
最大結束径(Φmm)
229
引張強度(N)
778
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※使用温度範囲は-59℃~85℃です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732140
TRJ-800
¥
11,330
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください