曜日別特売

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

ケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCO

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732079TRCV-380XL-10W1袋(10本)10538012.71117.2415-00912.2
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732088TRCV-710-10W1袋(10本)2097109784450-65452
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732045TRCV-200LW1袋(100本)522037.6539450-63591.8
2,080
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
84732054TRCV-250MW1袋(100本)682503.6176.4215-38151.36
1,180
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする