曜日別特売

マーキングタイ

マーキングタイ - TRUSCOマーキングタイ - TRUSCOマーキングタイ - TRUSCOマーキングタイ - TRUSCO

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。引張強度(N)78.4材質ナイロン66トラスコ品番329-3491長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732149TRMCU1002510078.4
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする