曜日別特売

ガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン

ガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCOガードバーが抜けにくいマルチ安全コーン - TRUSCO

コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。
穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。
強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。
市販のコーン用重石に対応しています。
特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。

用途
工事現場や駐車場などに。
強風でお困りの場所に。
適合コーンベッド:T-COBEトラスコ品番557-9250材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入幅(mm)384レッド高さ(mm)700内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729909TCC-GP
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする