TRUSCO
ノットタイ
止め穴が一つのため簡単に外せます。
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途
仮止め用に適しています。
トラスコ品番
384-3360
材質
ナイロン66
長さ(mm)
120
幅(mm)
2.4
色
白
最大結束径(Φmm)
30
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731090
TRTV-120
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください