曜日別特売

結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

結束バンド固定具(粘着シートタイプ) - TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ) - TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ) - TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ) - TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ) - TRUSCO

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。

用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731074THC-101
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする