TRUSCO
片段封筒 まとめ買いパック
10枚入x5袋のお買い得パックです。
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731099
CF2519-5P
396-4039
197
258
197+50×258
194+50×255
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332600
CF3431-5P
406-9424
315
345
228+50×312
225+50×229
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731108
CF3425-5P
396-4382
258
348
258+50×348
255+50×345
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731117
CF3634-5P
396-4381
348
368
315+50×345
312+50×342
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731126
CF3122-5P
396-4380
228
312
348+50×368
345+50×365
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください