TRUSCO
ストレッチフィルムホルダー
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー グリップ付
モノタロウ
¥
679
税込
¥
747
(39)
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番
301-2689
材質
ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)奥行
116
本体寸法(mm)高さ
43
紙管径(inch)
3
本体寸法(mm)幅
104
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※ストレッチフィルム別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731135
TSD-772
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください