TRUSCO
書類ケース
樹脂製書類ケースです。
硬さがあり、持ち運びしやすいです。
クリアで中身確認可能です。
用途
書類の持ち運び・保管に
トラスコ品番
115-6961
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
サイズ
A4
縦(mm)
318
横(mm)
240
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729586
TFC425-CPK
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください