曜日別特売

セーフティコード ロング

セーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCOセーフティコード ロング - TRUSCO

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。

用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3内容量1本
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約830mmですが、製品特性上バラつきがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84730268TSC-3BK637-5447ブラック
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像84730277TSC-3OR637-5445オレンジ
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像84730286TSC-3NGN637-5448蛍光グリーン
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730295TSC-3BL637-5446ブルー
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする