曜日別特売

カラーケーブルタイ

カラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCOカラーケーブルタイ - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用。
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732115TRCVR-368GN384-20373684.81.6
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732124TRCVR-368R384-20453684.81.6
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732097TRCVR-100R299-58831002.51.1
350
299
329(税込)
取扱停止中
84732106TRCVR-250Y299-60222504.81.52
1,830
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする