曜日別特売

パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)

パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) - TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪) - TRUSCOパンチングパネルオプション工具フック(2本爪) - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
ハンマーを掛けるのに便利です。

トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729559SF-1W
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする