ニップル(ステンレス)

ニップル(ステンレス) - TRUSCOニップル(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番819-1469材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~220℃寸法L(mm)34呼び径(B)1/2呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)常温1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
※手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731388TNN-15A
310
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする