曜日別特売

M3型中量棚専用免震樹脂ベース

M3型中量棚専用免震樹脂ベース - TRUSCOM3型中量棚専用免震樹脂ベース - TRUSCO

オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。
M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。
棚や床のアンカー施工は不要です。
地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。

用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※本製品は地震による棚の転倒リスクを低減するもので、地震による被害が発生しないことを保証するものではありません。
※M3型中量棚専用となります。
※本製品は日本国内用です。日本国以外で使用した場合は責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729236M3-SFC
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする