TRUSCO
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。
長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番
628-3282
材質
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
黒・黄・赤・白・青
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~90℃
適合規格
JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)
33.2
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731214
GJ21205SET
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください