曜日別特売

LED交換球 7.5W

LED交換球 7.5W - TRUSCO

THRL75、THRL75J用のLED交換球です。

用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731406TLL-75W
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする