TRUSCO
メッシュ安全ベスト
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途
工事・建築現場。
交通整理。
材質
本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
着丈(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~130
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731835
TMV-GNS
510-8168
グリーン/シルバー反射
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731844
TMV-RY
510-8167
レッド/イエロー反射
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731860
TMV-SKBY
511-2774
スカイブルー/イエロー反射
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください