TRUSCO
肩調整付ゼッケンベスト
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途
防災・保安パトロール。
作業識別用。
材質
本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
着丈(cm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~130
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731808
TMNV-SB
511-7015
スカイブルー
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731817
TMNV-GN
511-7014
グリーン
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731826
TMNV-R
511-7013
レッド
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください