ラベルシール

ラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCO

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。
ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
白色度(%)
ラベルサイズ(mm)
面付
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731300TLS-A4-1-100161-111890縦297×横2101列×1段(1面)(1パック内)100片
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84731309TLS-A4-2-100161-111993縦148.5×横2101列×2段(2面)(1パック内)200片
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84731318TLS-A4-4-100161-112193縦148.5×横1052列×2段(4面)(1パック内)400片
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84731327TLS-A4-10-100161-111793縦50.8×横86.42列×5段(10面)(1パック内)1000片
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする