TRUSCO
まとめ買い ポリエステルパンツ
10着入のお買い得パックです。
泥・風・汚れから体をガードします。
はっ水加工を施していますが、本製品をレインウェアとして使用できません。
用途
軽作業、 農作業、 一般作業用に。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
内容量
1箱(10着)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730986
TPP-55-3L-10P
529-6119
3L
175~185
79
94~104
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
84730995
TPP-55-4L-10P
529-6118
4L
180~185
80
102~126
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731004
TPP-55-L-10P
529-6115
L
170~180
73
78~88
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731020
TPP-55-LL-10P
529-6117
LL
175~185
76
86~96
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
84731029
TPP-55-M-10P
529-6114
M
160~170
70
72~80
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
84731038
TPP-55-S-10P
529-6116
S
150~160
70
66~74
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください