TRUSCO
まとめ買い レインスーツ
10着入りのお買い得パックです。
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途
作業・農作業などの簡易な用途向き。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
内容量
1箱(10着)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730828
TRW553L-10P
529-8559
ネイビー
3L
102~110
175~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730837
TRW554L-10P
529-8560
ネイビー
4L
108~122
180~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730846
TRW55L-10P
529-8561
ネイビー
L
90~98
170~180
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730855
TRW55LL-10P
529-8562
ネイビー
LL
96~104
175~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730864
TRW55M-10P
529-8564
ネイビー
M
84~92
160~170
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730880
TRW903L-10P
529-8569
クリア
3L
102~110
175~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730889
TRW904L-10P
529-8568
クリア
4L
108~122
180~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730898
TRW90L-10P
529-8567
クリア
L
90~98
170~180
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730907
TRW90LL-10P
530-0039
クリア
LL
96~104
175~185
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
84730916
TRW90M-10P
529-8566
クリア
M
84~92
160~170
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください