防水フード

防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO防水フード - TRUSCO

フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。
ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。
適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。
状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。
顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。

用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工)サイズフリー頭囲(cm)60内容量1個
注意
※フードがあるウエアと組み合わせて着用する際にはこちらの裾にフードを潜り込ませてご使用ください。
※濡れたまま高温多湿な場所での保管は、フィルムの劣化を早める可能性がありますのでお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84729376TWPF-BK553-1259ブラック
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84729385TWPF-NV553-1260ネイビー
4,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする