曜日別特売

立てかけ式現場用ホワイトボード

立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボード - TRUSCO

スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。
裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。
スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。

付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15板面/白 枠色/シルバー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730548TSWB-1A628-9465(縦長さ)479450600工事名・工種・測点
10,710
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730557TSWB-2A628-9464(縦長さ)629600450工事件名・工種・測点
10,710
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする