防寒手袋

防寒手袋 - TRUSCO

10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。

用途
冷凍庫内作業。
清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム厚さ(mm)1.8オレンジ/ブラックタイプすべり止めあり内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729595TWBG-L824-6657L24.87.822
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
84729604TWBG-LL824-6658LL25.88.323
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
84729620TWBG-M824-6659M23.87.320.8
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする