TRUSCO
テーパープラグ(スチール)
配管用止め栓です。
用途
一般油圧機器。
材質
冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び寸法
寸法m(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732176
B83-0001
1パック(1個)
212-9604
t:17.5±0.4
PT1
9
六角:9
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732185
B83-0114
1パック(14個)
212-9566
t:10.0±0.4
PT1/4
4.5
六角:4.5
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
84732194
B83-0118
1パック(19個)
212-9558
t:7.0±0.4
PT1/8
3
六角:3
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
84732210
B83-0314
1パック(3個)
212-9591
t:14.0±0.4
PT3/4
7
六角:7
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
84732219
B83-0318
1パック(10個)
212-9574
t:10.0±0.4
PT3/8
5
六角:5
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84732228
B83-1116
1パック(8個)
212-9540
t:6.0±0.4
PT1/16
3
六角:3
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください